• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Steunschijf voor fiberschijf 125x22 mm M14 Hard BASIC

Artikelnummer: 709997
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 709997
EAN/GTIN 9003177099977
Nummer fabrikant 709997
L-nummer L50140 2733
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De TYROLIT POWER steunschijven zijn een geschikt accessoire om de diamantklitschijven op de haakse slijper te monteren. Ze helpen om de beste resultaten te bereiken op verschillende oppervlakken.

Kenmerk:

  • Vorm: Steunschijven
  • Geschikt voor: Indépendant du matériau
  • Gamme de produits: BASIC
  • Specificatie : HART
  • Afmetingen (D x H): 125 x 22 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Boring: 22 mm
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Goede ondersteuning voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor een snelle en eenvoudige bevestiging van de schijven op de haakse slijper
  • Geschikt voor 125 mm TYROLIT POWER diamant-klikschijven