{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Regulacja uaktywnienia | Bez regulacji | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | cNm | |
| Min. moment obrotowy, cNm | 50 | |
| Maks. moment obrotowy, cNm | 250 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wskazówka bierna | |
| Uchwyt bitów | D 6,3 | |
| Rozmiar, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | cNm | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 10 cNm | |
| Jednostka momentu obrotowego | cNm; lbf in; ozf in | |
| Zasada zadziałania | Wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 6 % | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 6 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Długość całkowita L | 250 mm |
| Numer artykułu | 7096540 | |
| EAN / GTIN | 4002805758250 | |
| Numer producenta | 7096540 | |
| Numer L | L60160 1027 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |