Tournevis de test de couple SP 1/4″ 50-250 cNm

Réf.: 7096540
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Carton
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu
Réglage de la valeur de déclenchement aucune possibilité de réglage
Unité de mesure couple cNm
Couple min., cNm 50
Couple max., cNm 250
Réglage de la valeur de déclenchement index mobile
porte-embouts D 6,3
Réf., porte-embouts 1/4 pouce
Unité de mesure graduation cNm
Graduation 1 trait 10 cNm
Unité de couple cNm; lbf in; ozf in
Principe de déclenchement déclenchement à 20° mécanique
Type de produit tournevis dynamométriques
Sens de serrage a droite-A gauche
Forme de la connexion porte-embouts
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Affichage mode analogique
Précision du couple dans le sens horaire 6 %
Précision du couple dans le sens antihoraire 6 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur totale L 250 mm

Identification et classification

Référence article 7096540
EAN / GTIN 4002805758250
Réf. fabricant 7096540
Article hors catalogue L60160 1027
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tournevis dynamométrique à double échelle
Dans la plage de couple de 0,1 à 5,0 N-m
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Douille hexagonale 1/4″ pour embouts 1/4″ - C 6.3
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789 écart maximal +/- 6
Conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area)
Avec adaptateur 1/4″ (No. 757-20)
Modèles n° 758-25/-50 avec poignée transversale supplémentaire

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Plage de couple (min./max.) [cNm]: 50 cNm-250 cNm
  • Plage de couple (min./max.) [lbf in]: 4 lbf in - 20 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 2,5 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Contrôle qualité
    • Maintenance et entretien
    • Départements de contrôle et d'essais
  • Hauteur totale [mm]: 64 mm
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Précision: +/- 6 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduation [cNm]: 10 cNm
  • Graduation de l'échelle [lbf in]: 0,5 lbf in
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Service