Cacciavite dinamometrico SP 1/4″ 50-250 cNm

Codice art.: 7096540
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Imballaggio Scatola
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore blu
Regolabilità del valore di soglia Es. non regolabile
Unità di misura coppia cNm
Coppia min., cNm 50
Momento torcente max., cNm 250
Impostazione del valore di soglia Lancetta rattrapante
Attacco per bit D 6,3
Dimensione, attacco per bit 1/4 pollici
Unità di misura suddivisione scala cNm
Suddivisione scala, 1 tacca 10 cNm
Unità di misura della coppia cNm; lbf in; ozf in
Principio di rilascio Corsa di rilascio lunga meccanica
Tipo di prodotto Giraviti dinamometrici
Direzione di serraggio Destra-sinistra
Forma di connessione attacco per bit
Metrologia es. meccanica
Funzioni di misura Coppia
Visualizzazione es. analogica
Precisione della coppia in senso orario 6 %
Precisione della coppia in senso antiorario 6 %
Certificato di collaudo del produttore sì
Normativa DIN EN ISO 6789
Lunghezza complessiva L 250 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7096540
EAN / GTIN 4002805758250
Codice del produttore 7096540
Numero-L L60160 1027
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Giravite dinamometrico di misurazione indicatore con scala doppia
Con funzione di indicatore di serraggio in due direzioni
Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Attacco esagonale interno 1/4″ per inserti 1/4″ - C 6,3
Certificato a norma DIN EN ISO 6789, variazione consentita di +/- 6%
Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)
Con adattatore quadro 1/4″ - esagono 1/4″ (N. 757-20)
Modelli n. 758-25/-50 con impugnatura a croce supplementare

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3 mm
  • Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
  • Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Gamma di coppie (min./max.) [cNm]: 50 cNm-250 cNm
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf in]: 4 lbf in - 20 lbf in
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 2,5 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Controllo qualità
    • Manutenzione e riparazione
    • Reparti di prova e collaudo
  • Altezza totale [mm]: 64 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Precisione: +/- 6 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduazione [cNm]: 10 cNm
  • Graduazione della scala [lbf in]: 0,5 lbf in
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria elettronica
    • Industria
    • Meccanica fine
    • Militare
    • Servizio