{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Cartón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | azul | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | No ajustable | |
| Unidad de medida par de giro | cNm | |
| Par de giro mín., cNm | 50 | |
| Par máx., cNm | 250 | |
| Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | |
| Asiento para puntas | D 6,3 | |
| Tamaño, asiento para puntas | 1/4 pul | |
| Unidad de medida graduación de la escala | cNm | |
| Graduación de la escala 1 marca de graduación | 10 cNm | |
| Unidad del par de giro | cNm; lbf in; ozf in | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido largo | |
| Tipo de producto | Atornillador dinamométrico | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Forma de la conexión | asiento para puntas | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Funciones de medición | Par de giro | |
| Indicación | analógico/a | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 6 % | |
| Precisión del par de giro en sentido antihorario | 6 % | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Longitud total L | 250 mm |
| Número de artículo | 7096540 | |
| EAN / GTIN | 4002805758250 | |
| Número del fabricante | 7096540 | |
| Número L | L60160 1027 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |