{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Škatla | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | modra | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni nastavljivo | |
| Enota za merjenje navora | cNm | |
| Najmanjši navor, cNm | 50 | |
| Največji navor, cNm | 250 | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | pomožni kazalec | |
| Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3 | |
| Velikost, vpenjalo za vijačne nastavke | 1/4 col | |
| Merska enota, delitev skale | cNm | |
| Delitev skale, 1 delna črtica | 10 cNm | |
| Enota navora | cNm; lbf in; ozf in | |
| Princip proženja | dolga mehanska sprožitev | |
| Vrsta izdelka | momentni izvijač | |
| Smer zatezanja | desna in leva | |
| Oblika priključka | vpenjalo za vijačne nastavke | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Merilne funkcije | vrtilni moment | |
| Prikaz | analogno | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 6 % | |
| Natančnost navora v nasprotni smeri urinega kazalca | 6 % | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Celotna dolžina L | 250 mm |
| Številka izdelka | 7096540 | |
| EAN/GTIN | 4002805758250 | |
| Številka proizvajalca | 7096540 | |
| L-število | L60160 1027 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |