Momentprøvenøgle SP 1/4″ 50-250 cNm

Art.-nr.: 7096540
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Pap
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve blå
Justeringsmulighed udløsningsværdi ikke justérbar
Måleenhed, drejningsmoment cNm
Tilspændingsmoment min., cNm 50
Drejningsmoment maks., cNm 250
Indstilling af udløsningsværdi slæbeviser
Bitholder D 6,3
Størrelse, bitholder 1/4 tommer
Måleenhed, skalaopdeling cNm
Skalainddeling 1 delstreg 10 cNm
Drejningsmomentenheder cNm; lbf in; ozf in
Udløsningsprincip mekanisk langvejsudløsning
Produkttype momentskruetrækker
Tilspændingsretning højre-venstre
Tilslutningens form bitholder
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Display analog
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 6 %
Drejningsmomentsnøjagtighed mod uret 6 %
Producentens testrapport ja
Standard DIN EN ISO 6789
Længde i alt L 250 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7096540
EAN/GTIN 4002805758250
Producentnummer 7096540
L-nummer L60160 1027
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
I momentområdet fra 0,1 - 5,0 N-m
Til test- og monteringsarbejde i den elektriske og elektroniske industri, i apparatindustrien og den industrielle produktion eller i kvalitetskontrol
Design:
Drejeboligskruetrækker med indikerende drejningsmoment - med dobbelt skala (cN-m / ozf-in hhv. lbf-in)
Med 1/4″ sekskantet stik til 1/4″ bits i henhold til DIN 3126 - C 6.3
Med adapter også egnet til 1/4″ stik i henhold til DIN 3124
Indikeringsnøjagtighed: +/- 6 % tolerance af den viste værdi
Klassificering i henhold til DIN EN ISO 6789 Type I Klasse D
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
Med trækpegefunktion i begge arbejdsretninger
Til fastlåsning af maksimumværdier/maksimumværdiangivelse
4 modeller i området 0, 1 N-m til 5,0 N-m
Letvægtskonstruktion med anodiseret aluminiumshåndtag
EPA-kompatibel (Electrostatic Protected Area) til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
Leveringsomfang:
Drejemomentmåler type 758
1/4″ adapterdrev (nr. 757-20)
Modeller nr. 758-25/-50 med ekstra tværhåndtag for lettere arbejde
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
Levering i robust papkasse

Egenskab:

  • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
  • Drevetype/drev: Bitholder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [cNm]: 50 cNm-250 cNm
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf in]: 4 lbf in - 20 lbf in
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 2,5 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Kvalitetskontrol
    • Vedligeholdelse og reparation
    • Prøve- og prøveafdelinger
  • Samlet højde [mm]: 64 mm
  • Samlet længde [mm]: 250 mm
  • Præcision: +/- 6 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduering [cNm]: 10 cNm
  • Skalainddeling [lbf in]: 0,5 lbf in
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Elektronikindustri
    • Industri
    • Finmekanik
    • Finmekanik
    • Militær
    • Service
    • Service