Szczypce zaciskowe PLUS z ruchomą szczęką dolną, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 708701 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 754 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 250 mm
długość szczęk 45 mm
rozstaw do prętów okrągłych i 4-kątnych 45 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394
Numer producenta 708701 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uzębione szczęki i stabilny korpus ze stali sprężynowej. Szczęka dolna z ruchomą częścią zaciskową. W całym zakresie mocowania możliwe zaciśnięcie materiału zarówno płaskimi, jak i pryzmowymi elementami szczęk. Powierzchnia niklowana.

Zastosowanie:

Szczęki odpowiednie do płaskowników, elementów profilowych i okrągłych, siła zacisku do 10.000 N.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 10.