Cleşte de prindere PLUS cu falcă inferioară mobilă, Lungimea totală: 250mm

Cod articol.: 708701 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.009 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma fălcilor/gura curbată
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Lungimea totală L 250 mm
Deschidere max. a 45 mm
Lungimea fălcilor/gurii 45 mm
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Material Oţel special pentru arcuri
Serie PLUS
Denumirea producătorului Gripzange PLUS mit schwenkbarer Unterbacke
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Unitate de măsură anvergură metric
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici Bacuri rotative
Suprafaţă nichelat
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394
Număr producător 708701 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere dinţate şi corp de cleşte puternic din oţel pentru arcuri. Falcă inferioară cu element de prindere mobil. Pe întreaga rază de prindere se poate strânge atât paralel, cât şi prismatic. Cleşte nichelat în totalitate.

Aplicaţie:

Recomandat de asemenea pentru prinderea materialului plat, profilat şi rotund, cu o presiune de strângere de până la 10.000 N.

Material:

Fălci de prindere din oţel crom-vanadiu; forjate în matriţă.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708301 Ref. 10.