Universaltång - PLUS - med rörlig undre käft, totallängd: 250mm

Article no.: 708701 250
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 769 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 250 mm
käftlängd 45 mm
gripvidd för runda och fyrkantiga föremål 45 mm
Produktslag Griptång

Identification & Classification

Artikkelkode 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394
Manufacturer number 708701 250
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Räfflade käftar och kraftig tångkropp av fjäderstål. Undre käft med rörlig inspänningsdel. Föremålet kan hållas fast både parallellt och prismatiskt över hela gripområdet. Tången är helt förnicklad.

Användningsdata:

Lika lämplig för fastspänning av platt och runt material och profiler, spännkraft upp till 10 000 N.

Material:

Käftar av kromvanadinstål, sänksmidda.

Reservdel:

Reservfjäder nr 708301 storlek 10.