Pince-étau PLUS avec mâchoire inférieure pivotante 250 mm

Réf.: 708701 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Longueur mors 45 mm
Serrage (a) pour matériaux ronds et 4 pans 45 mm
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées et corps de pince puissant en acier à ressorts. Mâchoire inférieure avec pièce de serrage mobile. Serrage parallèle ou prismatique possible sur toute la plage de serrage. Pince entièrement nickelée.

Utilisation:

Conviennent également pour le serrage de matériaux plats, profilés et ronds jusqu’à 10 000 N.

Matière(s):

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium; forgées.

Pièce(s) de rechange:

Ressort 708301 réf. 10.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange