Grip kliješta PLUS s okretnom čeljusti 250 mm

Artikl br.: 708701 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.902 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Duljina čeljusti 45 mm
Stezni raspon okruglog i četvrtastog materijala 45 mm
Vrsta proizvoda Grip kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394

Opis

Izvedba:

Nazubljene čeljusti i čvrsto tijelo kliješta s čeličnom oprugom. Donja čeljust s okretnom steznom površinom. Preko cijelog steznog područja može se stezati, i paralelno i prizmatično. Kliješta potpuno niklana.

Upotreba:

Prikladno za stezanje ravnog, profilnog i okruglog materijala, sila stezanja do 10.000 N.

Materijal:

Čeljusti od krom-vanadij čelika, kovane u ljevačkom kalupu.

Zamjenski dio:

Zamjenska opruga br. 708301 vel. 10.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi