{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość | 160 mm | |
| Szerokość | 22 mm | |
| Min. wysokość mocowania | 16 mm | |
| Maks. wysokość mocowania | 105 mm | |
| Długość śruby mocującej | 109 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Śruby mocujące | M20; M22 | |
| Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
| Numer artykułu | 70847 | |
| EAN / GTIN | 4020772070847 | |
| Numer producenta | 70847 | |
| Numer L | L30130 64 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |