{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka | 160 mm | |
| Šířka | 22 mm | |
| Upínací výška min. | 16 mm | |
| Upínací výška maximální | 105 mm | |
| Délka upínacího šroubu | 109 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Upínací šrouby | M20; M22 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 70847 | |
| EAN / GTIN | 4020772070847 | |
| Číslo výrobce | 70847 | |
| L-číslo | L30130 64 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |