{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud | 160 mm | |
| Anchura | 22 mm | |
| Altura de sujeción mín. | 16 mm | |
| Altura de sujeción máx. | 105 mm | |
| Longitud tornillo de amarre | 109 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Tornillo de amarre | M20; M22 | |
| Tipo de producto | Brida |
| Número de artículo | 70847 | |
| EAN / GTIN | 4020772070847 | |
| Número del fabricante | 70847 | |
| Número L | L30130 64 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |