Barra di tensionamento smussata, con vite di supporto regolabile

Codice art.: 70847
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza 160 mm
Larghezza 22 mm
Altezza di serraggio min. 16 mm
Altezza serraggio massimo 105 mm
Lunghezza vite di serraggio 109 mm
Normativa DIN 6314
Viti di serraggio M20; M22
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70847
EAN / GTIN 4020772070847
Codice del produttore 70847
Numero-L L30130 64
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di tensionamento, smussata, con vite di supporto regolabile, (senza vite di serraggio)
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Per vite di serraggio: M20 M22
  • H*: 16-105
  • simile a
    DIN6314
    B1 x L: 22x160
  • D x LS: M20x109
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • peso: 2230 g