{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde | 160 mm | |
| Bredde | 22 mm | |
| Spændhøjde, min. | 16 mm | |
| Spændehøjde maks. | 105 mm | |
| Længde, spændeskrue | 109 mm | |
| Standard | DIN 6314 | |
| Spændeskruer | M20; M22 | |
| Produkttype | Spændejern |
| Artikelnummer | 70847 | |
| EAN/GTIN | 4020772070847 | |
| Producentnummer | 70847 | |
| L-nummer | L30130 64 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |