{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina | 160 mm | |
| Širina | 22 mm | |
| Upogibna višina min. | 16 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina | 105 mm | |
| Dolžina vpenjalnega vijaka | 109 mm | |
| Standard | DIN 6314 | |
| Vpenjalni vijaki | M20; M22 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 70847 | |
| EAN/GTIN | 4020772070847 | |
| Številka proizvajalca | 70847 | |
| L-število | L30130 64 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |