Obcęgi do robót zbrojeniowych, czernione, Długość całkowita: 300mm

Nr art.: 706671 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
607 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Kolor Czarny
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Bardzo smukłe; Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy); Drut (miękki)
Średnica maks., Drut (miękki) 4,5 mm
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 3,8 mm
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 25 mm
Materiał, uchwyt metal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 9242
Długość całkowita 300 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706671 300
EAN / GTIN 4003773022398
Numer producenta 99 10 300
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczególnie smukła główka i długie uchwyty. Bardzo trwałe ostrza o precyzyjnym szlifie. Główka gładka.

Zastosowanie:

szczególnie do zaplatania drutu zbrojeniowego, z dużym przełożeniem dźwigni. Tną miękki drut do ⌀ 4,5 mm. Chronią ścięgna i mięśnie przez silną amortyzację uderzenia powstającego przy cięciu.

Norma:

DIN ISO 9242.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.