Tvirtos armatūros replės, su juoda antikorozine danga 300 mm

Prekės Nr.: 706671 300
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 300 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 3,8 mm
Norma DIN ISO 9242
Produkto rūšis Priekinio kirpimo žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 706671 300
EAN / GTIN 4003773022398
Gamintojo numeris 99 10 300

Aprašymas

Modelis:

Su itin plona galvute ir ilgomis kojelėmis. Tvirtas pjovimas su tiksliu šlifu, neizoliuota galvutė.

Paskirtis:

Ypač tinka montuoti armatūrai, gerai transformuojasi. Nupjauna minkštą vielą iki 4,5 mm ⌀. Sausgyslių ir raumenų apkrovos sumažinimas dėl stipraus pjovimo smūgio amortizavimo.

Standartas:

DIN ISO 9242

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.