Močne klešče za armature, črno atramentirane 300 mm

Št. art.: 706671 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 300 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 3,8 mm
Standard DIN ISO 9242
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 706671 300
EAN/GTIN 4003773022398
Številka proizvajalca 99 10 300

Opis

Izvedba:

S posebej ozko glavo in dolgimi ročaji. Zelo trda rezila, precizno brušena, glava svetla.

Uporaba:

Posebej za prepletanje armaturnega železa, velika prestava. Primerne za rezanje mehke žice ⌀ do 4,5 mm. Razbremenitev mišic zaradi močnega dušenja udarca pri rezanju.

Standard:

DIN ISO 9242

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.