Cleşte Monier de forţă, negru, fosfatat, Lungimea totală: 300mm

Cod articol.: 706671 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Culoarea negru
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Foarte subţire; Dințat
Recomandat pentru Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale)
Diametru max., Sârmă (moale) 4,5 mm
Diametru max., Sârmă (mediu tare) 3,8 mm
Mini teşitură Contur fin
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare 25 mm
Material, mâner metal
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă
Caracteristici Funcţie debitare
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 9242
Lungimea totală 300 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 706671 300
EAN / GTIN 4003773022398
Număr producător 99 10 300
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cu cap deosebit subţire şi braţe lungi. Tăişuri foarte rezistente cu ascuţire de precizie, cap rectificat.

Aplicaţie:

În special pentru împletirea pârghiilor cu acţiune compusă. Taie sârma moale cu ⌀ de până la 4,5 mm. Reduce solicitarea tendoanelor şi a musculaturii datorită amortizării puternice a impactului la tăiere.

Standard:

DIN ISO 9242

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.