Tenazas de ferralista rígidas, atramentadas en negro, Longitud total: 300mm

Número de artículo: 706671 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
603 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Color negro
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Extrafino/a; Con dentado
Aptitud para Alambre (semiduro); Alambre (blando)
Diámetro máx., Alambre (blando) 4,5 mm
Diámetro máx., Alambre (semiduro) 3,8 mm
Bisel de corte Filo cortante fino
Tipo de articulación Articulación empotrada
Longitud filos, Función de corte 25 mm
Material, mango metal
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordaza de corte
Características Función de corte
Material Acero especial para herramientas
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN ISO 9242
Longitud total 300 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 706671 300
EAN / GTIN 4003773022398
Número del fabricante 99 10 300
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con cabeza especialmente delgada y brazos largos. Filos muy resistentes con corte de precisión, cabeza brillante.

Aplicación:

Especialmente adecuadas para trenzado de hierro armado, con transmisión elevada. Corta alambre blando hasta ⌀ 4,5 mm. Descarga de tendones y musculatura mediante amortiguación potente del golpe de corte.

Norma:

DIN ISO 9242

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.