Kraft armaturna kliješta, crna atramentirana 300 mm

Artikl br.: 706671 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 300 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 3,8 mm
Standard DIN ISO 9242
Vrsta proizvoda Štipna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 706671 300
EAN / GTIN 4003773022398
Broj proizvođača 99 10 300

Opis

Izvedba:

S naročito uskom glavom i dugačkim ručkama. Precizno brušene rezne oštrice velike čvrstoće, glava glatko vučena.

Upotreba:

Osobito prikladno za povezivanje armature. Reže meku žicu do 4,5 mm ⌀. Rasterećenje tetiva i mišića zahvaljujući velikoj redukciji sile rezanja.

Standard:

DIN ISO 9242

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.