Kracht-moniertang, gezwart 300 mm

Artikelnummer: 706671 300
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 300 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3,8 mm
Norm DIN ISO 9242
Producttype Nijptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706671 300
EAN/GTIN 4003773022398
Nummer fabrikant 99 10 300

Omschrijving

Uitvoering:

Met zeer slanke kop en lange armen. Zeer vaste snijkanten (precisiegeslepen), blanke kop.

Toepassing:

Speciaal voor het vlechten van betonstaal, met hoge overbrenging. Snijdt zachte draad tot 4,5 mm ⌀. Pezen en spieren worden ontlast dankzij de sterke demping van de snijslag.

Norm:

DIN ISO 9242

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.