{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość L | 500 mm | |
| Szerokość B | 26 mm | |
| Wysokość H | 50 mm | |
| Głębokość przesunięcia A2 | 10 mm | |
| Szerokość rowka a | 20 mm | |
| Norma | DIN 6315 B | |
| Śruby mocujące | M24 | |
| Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
| Numer artykułu | 70433 | |
| EAN / GTIN | 4020772070434 | |
| Numer producenta | 70433 | |
| Numer L | L30130 101 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |