{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 500 mm | |
| Šířka B | 26 mm | |
| Výška H | 50 mm | |
| Hloubka paty A2 | 10 mm | |
| Šířka drážky a | 20 mm | |
| Norma | DIN 6315 B | |
| Upínací šrouby | M24 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 70433 | |
| EAN / GTIN | 4020772070434 | |
| Číslo výrobce | 70433 | |
| L-číslo | L30130 101 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |