Morsetto a forcella, smussato

Codice art.: 70433
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Länge L 500 mm
Breite B 26 mm
Höhe H 50 mm
Absatztiefe A2 10 mm
Breite Nut a 20 mm
Norm DIN 6315 B
Spannschrauben M24
Produktart Spanneisen

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70433
EAN / GTIN 4020772070434
Codice del produttore 70433
Numero-L L30130 101
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a forcella, smussato, acciaio temprato, verniciato.

Proprietà:

  • B1: 26 *
  • L: 500
  • per
    Vite di serraggio
    metr.: M24
  • per
    Vite di serraggio
    pollici: 1
  • A: 50
  • B2: 66
  • B3: 20
  • B4: 10
  • peso: 7600 g