Collier de fourche, biseauté

Réf.: 70433
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Length L 500 mm
Width B 26 mm
Height H 50 mm
Shoulder depth A2 10 mm
Width of slot a 20 mm
Standard DIN 6315 B
Clamping screws M24
Type of product Plain clamp

Identification et classification

Référence article 70433
EAN / GTIN 4020772070434
Réf. fabricant 70433
Article hors catalogue L30130 101
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince à fourche, biseautée, acier trempé, peint.

Caractéristique(s):

  • B1: 26 *
  • L: 500
  • pour
    Vis de serrage
    metr.: M24
  • pour
    Vis de serrage
    Pouce: 1
  • A: 50
  • B2: 66
  • B3: 20
  • B4: 10
  • Poids: 7600 g