{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge L | 500 mm | |
| Breite B | 26 mm | |
| Höhe H | 50 mm | |
| Absatztiefe A2 | 10 mm | |
| Breite Nut a | 20 mm | |
| Norm | DIN 6315 B | |
| Spannschrauben | M24 | |
| Produktart | Spanneisen |
| Artikelnummer | 70433 | |
| EAN / GTIN | 4020772070434 | |
| Herstellernummer | 70433 | |
| L-Nummer | L30130 101 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |