Clemă furcă, teșită

Cod articol.: 70433
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 500 mm
Lăţime B 26 mm
Înălţime H 50 mm
Adâncimea tocului A2 10 mm
Lățime canelură a 20 mm
Standard DIN 6315 B
Şuruburi de strângere M24
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 70433
EAN / GTIN 4020772070434
Număr producător 70433
L-Număr L30130 101
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă furcă, teșită, oțel călit, vopsită.

Caracteristică:

  • B1: 26 *
  • L: 500
  • pentru
    Şurub de strângere
    metr.: M24
  • pentru
    Şurub de strângere
    Inch: 1
  • A: 50
  • B2: 66
  • B3: 20
  • B4: 10
  • greutate: 7600 g