Zestaw warsztatowy, liczba narzędzi: 34

Nr art.: 955009 34
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Werkstatt-Sortiment
Liczba elementów w zestawie
34 szt.
Wysokość całkowita
30 mm
Szerokość łącznie
500 mm
Długość całkowita
400 mm
Rodzaj przechowywania
Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B
500 mm
Głębokość pianki T
400 mm
Wysokość pianki H
30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo
tak
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Szerokość w G
20
Głębokość w G
16
Materiał pianki
Polietylen (PE)
zasilanie energią
Bez zasilania
Rodzaj produktu
Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955009 34
EAN / GTIN 4067263724018
Numer producenta 955009 34
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i układem szuflad o wymiarze 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).
Wózki warsztatowe nr 914520–914582.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955009: 1 szt.
Klucze oczkowo-płaskie GARANT nr 613600 rozm. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.
Grzechotka GARANT przełączalna nr 640025 rozm. 1/2: 1 szt.
Przedłużka GARANT 1/2 cala nr 641029 rozm. 125; 250: po 1 szt.
Przetyczki 1/2 cala GARANT nr 641329, rozm. 295: 1 szt.
Przegub Cardana GARANT nr 641629, rozm. 1/2: 1 szt.
Nasadka 6-kątna GARANT nr 642325 rozm. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 szt.
Nasadka 12-kątna długa GARANT nr 642529 rozm. 17; 19; 21: po 1 szt.
Wkrętaki do śrub płaskich GARANT nr 660032 rozm. 3,5; 5,5: po 1 szt.
Wkrętak GARANT do wkrętów z główką Phillips nr 667702, wielk. 1; 2: po 1 szt.
GARANT Młotek ślusarski nr 750110, wielk. 300: 1 szt.
kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 180: 1 szt.
Szczypce do instalacji wodnych GARANT nr 706001, rozm. 250: 1 szt.