• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, Celková dĺžka: 180mm

Č. pol.: 703000 180
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
867 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2,2 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Vlastnosť čeľustí zvnútra ozubené
Rukoväť s plastovým poťahom
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), korpus klieští zápustkovo kovaný
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch svetlý
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 703000 180
EAN/GTIN 4045197166005
Číslo výrobcu 703000 180
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 64 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.
Lesklé kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.