• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Pinza universale al vanadio, lucidata, Lunghezza complessiva: 180mm

Codice art.: 703000 180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2,2 mm
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce dentatura interna
Impugnatura rivestiti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), corpo della pinza forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie lucido
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 703000 180
EAN / GTIN 4045197166005
Codice del produttore 703000 180
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico.
Pinza in esecuzione lucida, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.