Tapered clamp with adjusting support screw

Nr art.: 70219
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 125 mm
Szerokość B 18 mm
Min. wysokość mocowania 13 mm
Maks. wysokość mocowania h 52 mm
Długość śruby mocującej 55 mm
Norma DIN 6314
Sprawdziany do gwintu UNF M16
Śruby mocujące M16; M18
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70219
EAN / GTIN 4020772070212
Numer producenta 70219
Numer L L30130 3
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Tensioning bar, chamfered, with adjustable support screw, (without clamping screw)
Quenched and tempered steel, painted.

Cecha szcz.:

  • For clamping screw: M16 M18
  • H*: 13-52
  • similar to
    DIN6314
    B1 x L: 18x125
  • D x LS: M16x55
  • A: 25
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • Weight: 1110 g