Bară de tensionare teșită, cu șurub de susținere reglabil

Cod articol.: 70219
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 125 mm
Lăţime B 18 mm
Înălțime de strângere min. 13 mm
Înălţimea max. de prindere h 52 mm
Lungimea şurubului de strângere 55 mm
Standard DIN 6314
Filet M16
Şuruburi de strângere M16; M18
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 70219
EAN / GTIN 4020772070212
Număr producător 70219
L-Număr L30130 3
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de tensionare, teșită, cu șurub de susținere reglabil, (fără șurub de prindere)
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Pentru șurub de prindere: M16 M18
  • H*: 13-52
  • similar
    DIN6314
    B1 x l: 18x125
  • D x LS: M16x55
  • A: 25
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • greutate: 1110 g