Poševni napenjalni drog z nastavljivim podpornim vijakom

Št. art.: 70219
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina 125 mm
Širina 18 mm
Upogibna višina min. 13 mm
Maksimalna vpenjalna višina 52 mm
Dolžina vpenjalnega vijaka 55 mm
Standard DIN 6314
Navoj M16
Vpenjalni vijaki M16; M18
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 70219
EAN/GTIN 4020772070212
Številka proizvajalca 70219
L-število L30130 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalni drog, posnet, z nastavljivim pritrdilnim vijakom (brez zaporni vijak)
Kaljeno jeklo pobarvano.

Lastnosti:

  • Za zaporni vijak: M16 M18
  • H*: 13–52
  • podobno
    DIN6314
    B1 x L: 18x125
  • D x LS: M16x55
  • A: 25
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • Masa: 1110 g