{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde L | 125 mm | |
| Bredde B | 18 mm | |
| Spændhøjde, min. | 13 mm | |
| Spændehøjde maks. h | 52 mm | |
| Længde, spændeskrue | 55 mm | |
| Standard | DIN 6314 | |
| Gevind | M16 | |
| Spændeskruer | M16; M18 | |
| Produkttype | Spændejern |
| Artikelnummer | 70219 | |
| EAN/GTIN | 4020772070212 | |
| Producentnummer | 70219 | |
| L-nummer | L30130 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |