{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza L | 125 mm | |
| Larghezza B | 18 mm | |
| Altezza di serraggio min. | 13 mm | |
| Altezza serraggio massimo h | 52 mm | |
| Lunghezza vite di serraggio | 55 mm | |
| Normativa | DIN 6314 | |
| Filettatura | M16 | |
| Viti di serraggio | M16; M18 | |
| Tipo di prodotto | Staffe di serraggio |
| Codice articolo | 70219 | |
| EAN / GTIN | 4020772070212 | |
| Codice del produttore | 70219 | |
| Numero-L | L30130 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |