{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud L | 125 mm | |
| Anchura B | 18 mm | |
| Altura de sujeción mín. | 13 mm | |
| Altura de sujeción máx. h | 52 mm | |
| Longitud tornillo de amarre | 55 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Rosca | M16 | |
| Tornillo de amarre | M16; M18 | |
| Tipo de producto | Brida |
| Número de artículo | 70219 | |
| EAN / GTIN | 4020772070212 | |
| Número del fabricante | 70219 | |
| Número L | L30130 3 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |