Ściskacz z fazowanymi krawędziami, z regulowaną śrubą podtrzymującą

Nr art.: 70201
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 160 mm
Szerokość B 22 mm
Wysokość H 30 mm
Min. wysokość mocowania 16 mm
Maks. wysokość mocowania h 65 mm
Długość śruby mocującej 69 mm
Norma DIN 6314
Sprawdziany do gwintu UNF M20
Śruby mocujące M20; M22
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70201
EAN / GTIN 4020772070205
Numer producenta 70201
Numer L L30130 2
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Śruba zaciskowa z fazowanymi krawędziami, z regulowaną śrubą mocującą (bez śruby napinającej), ze
stali poddanej obróbce cieplnej, lakierowana.

Cecha szcz.:

  • do śruby mocującej: M20 M22
  • H*: 16-65
  • podobne
    DIN 6314
    B1 x L: 22x160
  • D × LS: M20x69
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • Masa: 2050 g