Barra tensora biselada, con tornillo de apoyo ajustable

Número de artículo: 70201
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L
160 mm
Anchura B
22 mm
Altura H
30 mm
Altura de sujeción mín.
16 mm
Altura de sujeción máx. h
65 mm
Longitud tornillo de amarre
69 mm
Norma
DIN 6314
Rosca
M20
Tornillo de amarre
M20; M22
Tipo de producto
Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 70201
EAN / GTIN 4020772070205
Número del fabricante 70201
Número L L30130 2
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra tensora, biselada, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M20 M22
  • H*: 16-65
  • Blanco/aluminio
    DIN6314
    B1 x L: 22x160
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • Peso: 2050 g