Strammestang affaset, med justerbar støtteskrue

Art.-nr.: 70201
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Længde L 160 mm
Bredde B 22 mm
Højde H 30 mm
Spændhøjde, min. 16 mm
Spændehøjde maks. h 65 mm
Længde, spændeskrue 69 mm
Standard DIN 6314
Gevind M20
Spændeskruer M20; M22
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70201
EAN/GTIN 4020772070205
Producentnummer 70201
L-nummer L30130 2
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Strammestang, rejfet, med justerbar støtteskrue, (uden spændeskrue)
Hærdet stål malet.

Egenskab:

  • For spændeskrue: M20 M22
  • H*: 16-65
  • lignende
    DIN6314
    B1 x L: 22x160
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • Vægt: 2050 g