Bară de tensionare teșită, cu șurub de susținere reglabil

Cod articol.: 70201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime L
160 mm
Lăţime B
22 mm
Înălţime H
30 mm
Înălțime de strângere min.
16 mm
Înălţimea max. de prindere h
65 mm
Lungimea şurubului de strângere
69 mm
Standard
DIN 6314
Filet
M20
Şuruburi de strângere
M20; M22
Tip produs
Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 70201
EAN / GTIN 4020772070205
Număr producător 70201
L-Număr L30130 2
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de tensionare, teșită, cu șurub de susținere reglabil, (fără șurub de prindere)
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Pentru șurub de prindere: M20 M22
  • H*: 16-65
  • similar
    DIN6314
    B1 x l: 22x160
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • greutate: 2050 g