Barra di tensionamento smussata, con vite di supporto regolabile

Codice art.: 70201
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
Lunghezza L 160 mm
Larghezza B 22 mm
Altezza H 30 mm
Altezza di serraggio min. 16 mm
Altezza serraggio massimo h 65 mm
Lunghezza vite di serraggio 69 mm
Normativa DIN 6314
Filettatura M20
Viti di serraggio M20; M22
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70201
EAN / GTIN 4020772070205
Codice del produttore 70201
Numero-L L30130 2
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di tensionamento, smussata, con vite di supporto regolabile, (senza vite di serraggio)
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Per vite di serraggio: M20 M22
  • H*: 16-65
  • simile a
    DIN6314
    B1 x L: 22x160
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • peso: 2050 g