{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur L |
160 mm
|
|
| Largeur B |
22 mm
|
|
| Hauteur H |
30 mm
|
|
| Hauteur de serrage min. |
16 mm
|
|
| Hauteur serrage max. h |
65 mm
|
|
| Longueur vis de serrage |
69 mm
|
|
| Norme |
DIN 6314
|
|
| Filetage |
M20
|
|
| Vis de serrage |
M20; M22
|
|
| Type de produit |
Brides de serrage
|
| Référence article | 70201 | |
| EAN / GTIN | 4020772070205 | |
| Réf. fabricant | 70201 | |
| Article hors catalogue | L30130 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |