Szczypce uniwersalne z zaostrzonymi końcówkami, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 145mm

Nr art.: 701655 145
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 145 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia chromowane
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701655 145
EAN / GTIN 4003773079361
Numer producenta 08 26 145
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Powierzchnie zaciskowe ze specjalnym zarysem trzypunktowym gwarantują pewne chwytanie płaskich elementów. Lekkie cięcie dzięki dużemu przełożeniu przegubu. Wyfrezowany rowek w strefie chwytania umożliwia pewne trzymanie i ciągnięcie małych przedmiotów, takich jak gwoździe, kołki czy sworznie. Poręczne w pracy w trudno dostępnych obszarach. Smukła głowica z ostro zbieżnymi szczękami.
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.