{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | chromované; leštěné | |
| Celková délka L | 145 mm | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Vlastnosti | Funkce řezání; Täyseristys | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Označení výrobce | Spitz-Kombizange | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | 3bodový systém | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý) | |
| Průměr max., Drát (středně tvrdý) | 3 mm | |
| Průměr max., Drát (tvrdý) | 2 mm | |
| Zkosení břitu | Vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Provedení | 2složkové | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kombinované kleště | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 701655 145 | |
| EAN / GTIN | 4003773079361 | |
| Číslo výrobce | 08 26 145 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |