Kombinirana kliješta s oštricom, kromirana VDE-izolirano 145 mm

Artikl br.: 701655 145
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 145 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 3 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina kromirano
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 701655 145
EAN / GTIN 4003773079361
Broj proizvođača 08 26 145

Opis

Izvedba:

Zahvatne površine sa specijalnom konturom u tri točke za sigurno hvatanje plosnatih dijelova. Lagano rezanje zahvaljujući visoko postavljenom zglobu. Poglodani utor u zahvatnom području omogućuje sigurno držanje i povlačenje manjih izradaka poput klinova, zatika i svornjaka. Praktično za teško dostupna radna područja, Tanki oblik glave s čeljustima s oštrim vrhom.
Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.