{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Długość całkowita L | 145 mm | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Właściwości | Funkcja cięcia; Pełna izolacja | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Oznaczenie producenta | Spitz-Kombizange | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | Przyleganie w 3 punktach | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy) | |
| Średnica maks., Drut (średnio twardy) | 3 mm | |
| Średnica maks., Drut (twardy) | 2 mm | |
| Skos ostrza | Boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Wersja | 2K | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kombinerki | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 701655 145 | |
| EAN / GTIN | 4003773079361 | |
| Numer producenta | 08 26 145 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |